Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose EO-G/UT/SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose EO-G/UT/SH
Steckdose EO-G/UT/SH
Artikel-Nr.:
     6012-12254882
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804051
EAN/GTIN:
     4055626225906
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose

Steckdose EO-G/UT/SH

Steckdose, Steckgesicht Typ G, Schraubanschluss, für Großbritanien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
13 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
British Standard
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
57,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,732*
€ 7,802*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,846*
€ 7,946*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,20*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 8,46*
26 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,946*
€ 9,45574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,596*
€ 9,03924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,186*
€ 8,55134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,846*
€ 6,95674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.