Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11957687 Herst.-Nr.: 206705 EAN/GTIN: 4010337014294 |
| |
|
| | |
| Raumbediengerät 230Vglas/schwarz 206705 Gira G1 230 V Glas Schwarz Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | eNet | Montageart: | Unterputz | Mit Display: | ja | Status-LED: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, SmartHome Zentrale, aufsatz jalousiesteuerung gira, eib display |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 868,46* | € 979,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 889,20* | € 1.005,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 909,03* | € 1.022,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 910,07* | € 1.022,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 926,64* | € 1.039,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|