Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11957551 Herst.-Nr.: A1540BFANM EAN/GTIN: 4011377128415 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Drehdimmer anthrazit matt A 1540 BF ANM für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10 für DALI-Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,55* | € 8,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 5,57* | € 8,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,88* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|