Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C 360i/6 mini 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C 360i/6 mini 12V
Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C 360i/6 mini 12V
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11956516
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425776
EAN/GTIN:
     4015120425776
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C 360i/6 mini 12V

Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,03*
€ 77,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,12*
€ 77,17*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,72*
€ 77,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 78,56*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 62,40*
€ 78,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426384
ab € 9,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,84*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.