Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40162949 Herst.-Nr.: EP10425776 EAN/GTIN: 4015120425776 |
| |
|
| | |
| Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung. Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 20 mm Durchmesser. IP 65 Ausführung für den Einbau speziell auch in Feuchträumen. Feste Anschlussleitung von 1,5 m Länge. Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.. Deckeneinbaumontage in abgehängten Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring. Markenschalterkompatibel als Wandeinbaumontage mit beiliegendem Klemmring. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 13,2 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, ets esylux bewegungsmelder, MD-C 360i/6 mini 12V, MDC360i6mini12V, EP10425776, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Mini, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, md-c mini, mdc mini, 6401061 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,03* | € 77,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,12* | € 77,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,72* | € 77,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,26* | € 78,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 62,40* | € 78,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|