| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11850963 Herst.-Nr.: 5308071 EAN/GTIN: 4047084152221 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter LL3-DM01 Lichtleiter, LL3, LL3-DM01, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, WLL80, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Edelstahl, Gewindedurchmesser (Gehäuse): M4, Lichtleiterlänge: 2.000 mm Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 70 °C | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,36* | € 96,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,29* | € 97,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,88* | € 99,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,61* | € 103,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 91,68* | € 113,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|