Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfeuchtesensor M171/M172 420mA TM1SHC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfeuchtesensor M171/M172 420mA TM1SHC4
Luftfeuchtesensor M171/M172 420mA TM1SHC4
Artikel-Nr.:
     6012-11834889
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1SHC4
EAN/GTIN:
     3606481390141
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor

Luftfeuchtesensor M171/M172 420mA TM1SHC4

Luftfeuchtessensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. Erfassung relative Luftfeuchtigkeit im Bereich 0 % bis 100 %, 1 analoger Ausgang mit 4 mA bis 20 mA. Ausgeführt in Schutzklasse IP65. Für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,77*
€ 87,04*
€ 5,46*
ab € 72,32*
€ 88,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,81*
€ 90,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 90,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,59*
€ 94,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.