| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11834889 Herst.-Nr.: TM1SHC4 EAN/GTIN: 3606481390141 |
| |
|
| | |
| Luftfeuchtesensor M171/M172 420mA TM1SHC4 Luftfeuchtessensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. Erfassung relative Luftfeuchtigkeit im Bereich 0 % bis 100 %, 1 analoger Ausgang mit 4 mA bis 20 mA. Ausgeführt in Schutzklasse IP65. Für Wandmontage. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | sonstige | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Geeignet für Rohrmontage: | nein | Geeignet für Luft: | ja | Geeignet für Flüssigkeiten: | nein | Geeignet für Gase: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,76* | € 86,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 72,40* | € 88,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,55* | € 90,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,29* | € 90,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,81* | € 93,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|