|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11665923 Herst.-Nr.: 6AV63612BE000AJ0 EAN/GTIN: 4047622247228 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC INFO SERVER OPT CLIENT ACC DL 6AV6361-2BE00-0AJ0 Information Server Option 3 Client Access, Runtimesoftware, 3 Einzellizenzen Typ count relevant, License Key Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit dem SIMATIC Information Server haben Sie jederzeit transparenten Zugriff auf Anlageninformationen. Ohne Programmierkenntnisse können historische Anlagendaten einfach in Web-basierten Dashboards oder Berichten zusammengestellt werden. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.596,72* | € 1.769,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.625,70* | € 1.774,01* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.726,07* | € 1.891,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|