Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WinCC System SW V7.5 Asia, RT 102400 6AV63812BJ075AV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11661396
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812BJ075AV0
EAN/GTIN:
     4047622683101
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc

WinCC System SW V7.5 Asia, RT 102400 6AV63812BJ075AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 102400 (102400 Power-Tags), Runtime-Software, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig (de, en,fr,es,it,zhs,zht,kor,jpn), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.574,00*
€ 9.776,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.431,28*
€ 9.777,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9.670,70*
€ 9.872,75*
Frei Haus
ab € 12.278,93*
€ 12.845,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.872,75*
€ 11.748,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.831,46*
€ 11.699,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.698,94*
€ 11.541,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.670,70*
€ 11.508,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.