Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WinCC System SW V7.5 Asia, RT 102400 6AV63812BJ075AV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-5018738
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812BJ075AV0
EAN/GTIN:
     4047622683101
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
Mit OPC-Schnittstelle, Server, Mit OPC-Schnittstelle, Client, Mit Programmierschnittstellen, Runtime-Betriebssystem, sonstige, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 4000MB, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 4000MB, Mehrplatzfähigkeit, Runtime, Max. Serveranzahl 18, Max. Anzahl der Clients 32, Geeignet für Web-Clients, SCADA-Funktionalität, Alarm-Management, Trend-Darstellung, Max. Anzahl Multiuser Projektierung 32, Onlineprojektierung möglich, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 70, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 70, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 4, Mit Skriptsprache Visual Basic, Mit sonstiger Skriptsprache, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 2,5GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 2,5GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anzeigesoftware, HMI-Software, Projektierungssoftware, Runtimesoftware, SCADA, SIMATIC, Visualisierungs-Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.574,00*
€ 9.776,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.431,28*
€ 9.777,32*
Frei Haus
ab € 9.670,70*
€ 9.872,75*
Frei Haus
ab € 12.278,93*
€ 12.845,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.777,32*
€ 11.635,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.682,85*
€ 11.522,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.537,61*
€ 11.349,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.460,38*
€ 11.257,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.431,28*
€ 11.223,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.