Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11659948 Herst.-Nr.: TM3AI8 EAN/GTIN: 3606480648922 |
| |
|
|  |  |
 | E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 8 analog E. TM3AI8 Analoges Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 analoge Eingänge (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | ja | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 166,10* | € 187,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 171,84* | € 194,32* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 170,83* | € 195,55* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 179,86* | € 202,24* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 197,96* | € 223,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|