Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0370055 Herst.-Nr.: TM3AI8 EAN/GTIN: 3606480648922 |
| |
|
|  |  |
 | Analoges Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 8 analoge Eingänge (-10V bis +10V / 0V bis 10V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA) mit 12Bit Auflösung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 166,10* | € 187,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 171,84* | € 194,32* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 170,83* | € 195,55* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 179,86* | € 202,24* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 197,96* | € 223,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|