Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11654169 Herst.-Nr.: 6AG13146BH047AB0 EAN/GTIN: 4042948632383 |
| |
|
| | |
| SIPLUS S7-300 CPU 314C f. mediale Belastung 6AG1314-6BH04-7AB0 SIPLUS S7-300 CPU 314C based on 6ES7314-6BH04-0AB0 mit Conformal Coating, -25 +70°C, Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 schnelle Zähler (60 kHz), integrierte Schnittstelle RS-485, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 192 KByte, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Ausführung: | kompakt | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0,06 ms | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Anzahl der analogen Eingänge: | 5 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 24 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 72 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.726,70* | € 2.868,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.741,46* | € 2.873,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.855,50* | € 2.990,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.877,41* | € 3.013,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.014,25* | € 3.158,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|