Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0422302 Herst.-Nr.: 6AG13146BH047AB0 EAN/GTIN: 4042948632383 |
| |
|
| | |
| SIPLUS S7-300 CPU 314C based on 6ES7314-6BH04-0AB0 mit Conformal Coating, -25?+70?C, Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 schnelle Zahler (60 kHz), integrierte Schnittstelle RS-485, integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 192 KByte, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich Die SIPLUS extreme Variante schutzt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschranken oder Containerlosungen vorkommen konnen. Damit sind Ihre mittleren und anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben zuverlassig geschutzt und bieten zusatzliche Investitionssicherheit. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 72 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.726,70* | € 2.868,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.741,46* | € 2.873,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.855,50* | € 2.990,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.877,41* | € 3.013,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.014,25* | € 3.158,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|