Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände Außenbefestig. PrismaSeT HD NSY2SPN205ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwände Außenbefestig. PrismaSeT HD NSY2SPN205ED
Artikel-Nr.:
     6012-11574681
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPN205ED
EAN/GTIN:
     3606486104750
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände Außenbefestig. PrismaSeT HD NSY2SPN205ED

Diese beiden Stahlseitenwände sind speziell für die Montage eines PrismaSeT HD Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für Elektroverteilungsanwendungen vorgesehen. Sie haben eine Nennhöhe und -tiefe von 2000 mm bzw. 500 mm. Die Wände sind aus Stahlblech gefertigt. Eine Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung sorgt für ein ebenmäßiges Aussehen. Die Farbe ist Weiß (RAL 9003).
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 169,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 176,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.