Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsockel grau HxBxT= 200x1350x600mm XAP0213506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11562026
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143327
EAN/GTIN:
     4015081399918
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
standsockel

Standsockel grau HxBxT= 200x1350x600mm XAP0213506

Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,82*
€ 117,99*
€ 5,00*
ab € 97,75*
€ 118,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,21*
€ 119,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,49*
€ 122,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 105,38*
€ 126,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.