Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 468mm, schwenkbar NSYRSWP9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 468mm, schwenkbar NSYRSWP9
19 Zoll-Rahmen SF/SM 468mm, schwenkbar NSYRSWP9
Artikel-Nr.:
     6012-11552776
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP9
EAN/GTIN:
     3606480067334
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 468mm, schwenkbar NSYRSWP9

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 468 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
468 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
463,3 mm
Tiefe:
468 mm
Max. Belastbarkeit:
2 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 231,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,70*
€ 232,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,71*
€ 238,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,57*
€ 253,55*
Frei Haus
ab € 215,54*
€ 255,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.