Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC - Heizelement 100W RZH100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11552351
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046482R9999
EAN/GTIN:
     4011617464822
Suchbegriffe:
PTC Heizelement
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 100w

PTC - Heizelement 100W RZH100

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei DC:
110..240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizung, Schrankheizgerät, Heizgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 154,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 127,90*
€ 154,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,06*
€ 154,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,42*
€ 159,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 160,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.