Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable analoge Signale PAC-QTUM-SD25-V1-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller PAC-QTUM-SD25-V1-5M Signalkabel Schwarz, Grau
Weidmüller PAC-QTUM-SD25-V1-5M Signalkabel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     6012-11364765
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789126050
EAN/GTIN:
     8430243961899
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy

Cable analoge Signale PAC-QTUM-SD25-V1-5M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 196,84*
€ 235,88*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,37*
€ 236,48*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,25*
€ 237,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,14*
€ 241,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,83*
€ 243,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.