|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11364601 Herst.-Nr.: 1365730030 EAN/GTIN: 4032248147304 |
| |
|
|  |  |
 | Cable digitale Signale PAC-QTUM-HE40-V0-3M Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Aderendhülse | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 227,61* | € 272,76* |  |  |  | | 74 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 229,05* | € 273,18* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 229,67* | € 274,34* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,58* | € 274,65* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 236,50* | € 279,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|