Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETZDROSSEL 1321-3R2-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETZDROSSEL 1321-3R2-A
NETZDROSSEL 1321-3R2-A
Artikel-Nr.:
     6012-11357853
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1321-3R2-A
EAN/GTIN:
     0662453650333
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Sinusfilter
netzdrossel

NETZDROSSEL 1321-3R2-A

Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom bei AC:
2 A
Bemessungsinduktivität:
12 mH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,37*
€ 212,45*
€ 4,98*
ab € 182,72*
€ 226,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 232,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.