Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack HICON XLR Stecker 3pol HI-X3CM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HICON
HICON
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371804332
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     3020050B
EAN/GTIN:
     4049371804332
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
5er Pack HICON XLR Stecker 3pol HI-X3CM


HICON
Steckertyp:3-pol XLR (M)
Bauform:Für Kabelkonfektion
Anschlüsse:Lötfahne
Markenverwendung:HICON
Material:Kunststoff; Metall
Farbe:Grau
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, hicon xlr steckverbinder, HICON, XLR, Stecker, 3pol, HI-X3CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,14*
€ 45,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HICON
HI-UC-RT
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.