Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker PowerTOP 63A,3p,6h,230V,Xtra 13102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker PowerTOP 63A,3p,6h,230V,Xtra 13102
Stecker PowerTOP 63A,3p,6h,230V,Xtra 13102
Artikel-Nr.:
     6012-11159122
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13102
EAN/GTIN:
     4015394238508
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a mennekes
cee-stecker mennekes

Stecker PowerTOP 63A,3p,6h,230V,Xtra 13102

63A3P 6H230V Stecker PowerTOP Xtra IP 44 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Stecker, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Stecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 137,92*
€ 157,90*
1
€ 5,95*
ab € 129,30*
€ 158,96*
1
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 160,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 132,83*
€ 163,52*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 135,69*
€ 166,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
13112
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.