Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13112 Steckdose Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13112 Steckdose Schwarz, Grau, Rot
MENNEKES 13112 Steckdose Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820581
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13112
EAN/GTIN:
     4015394238591
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Eingangsdurchmesser
36 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
13102
ab € 129,36*
Ähnlich
Walther-Werke
262
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.