| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11079833 Herst.-Nr.: 2CKA006199A0245 EAN/GTIN: 4011395335598 |
| |
|
| | |
| Abdeckung als Wippe 2f. Dimmen/Jalousie LFDW/A.2.63.11-803 Abdeckung als Wippe 2-fach mit Symbol " Dimmen/Jalousie" , für Keypad 1-4fach, im Format 63 für Schalterprogramme wie Busch-axcent, solo, future,.. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,18* | € 11,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,19* | € 11,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,27* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|