Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Eingangsmodul m. 16 Datenpunkten TXM1.16D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11078384
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.16D
EAN/GTIN:
     7612914040817

Digital-Eingangsmodul m. 16 Datenpunkten TXM1.16D

16 digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit grüner LED. 16 DI, einzeln konfigurierbar als: - Meldesignal - Meldeimpuls mit Speicherfunktion - 8 Eingänge als Zählimpuls (bis 10 Hz)
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
LED-Anzeige Eingänge:
nein
Netzspannung:
sonstige
LED-Anzeige Ausgänge:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 199,79*
€ 247,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,02*
€ 247,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,28*
€ 254,40*
Frei Haus
ab € 276,31*
€ 335,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
€ 1.629,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.