| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11077683 Herst.-Nr.: 2CCA337021R0001 EAN/GTIN: 7612271444839 |
| |
|
| | |
| Universaladapter f.L1-L2-L3 max.25A ZLS971UL SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Weitere Informationen: | | Tragschienenbestückung: | 1 Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Rundleiter | Bemessungsstrom In: | 25 A | Breite des Adapters: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,79* | € 12,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,17* | € 13,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,87* | € 16,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,05* | € 18,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,42* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|