Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM/S1.1 Logikmodul LM/S 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB LM/S1.1 Remote Power Controller Weiß
ABB LM/S1.1 Remote Power Controller Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-11071652
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     GHQ6310080R0111
EAN/GTIN:
     4016779581219
Suchbegriffe:
ABB Logikrelais
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler

LM/S1.1 Logikmodul LM/S 1.1

Löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen.
Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.
: KNX
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
Logischer Baustein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,95*
€ 89,65*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 80,23*
€ 90,51*
€ 4,98*
ab € 82,25*
€ 93,00*
€ 4,98*
ab € 81,99*
€ 93,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 96,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.