Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11061671 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0014 EAN/GTIN: 4011395180013 |
| |
|
| | |
| Sensor/Schaltaktor 2/2-fach 6211/2.2 Sensor/Schaltaktor 2/2-fach für Busch-free@home®. Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem 2-fach Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ). Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Montageart: | Unterputz | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 64,47* | € 75,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 77,07* | € 88,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,44* | € 92,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 82,36* | € 94,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,77* | € 101,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|