| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11061545 Herst.-Nr.: CO2A2178BFANM EAN/GTIN: 4011377130371 |
| |
|
| | |
| KNX CO2-Sensor anthrazit matt CO2 A 2178 BF ANM KNX CO2-Sensor, anthrazit matt mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (max. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Ausführung: | CO2-Sensor | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Mit DCF77: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,40* | € 276,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 232,85* | € 276,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,43* | € 277,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,73* | € 278,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 239,49* | € 283,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|