| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011377158290 Herst.-Nr.: BTS01 EAN/GTIN: 4011377158290 |
| |
|
| | |
| Betauungssensor, zum Erkennen von ungewollter Kondenswasserbildung an Kühlmittelleitungen, Nennspannung: DC 3,3 bis 5 V SELV, Stromaufnahme: typisch 0,5 mA, Kurzschlussstrom: maximal 100 mA, Umgebungstemperatur: 0 bis + 50 °C, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 67, Länge Anschlussleitung: 2 m, Anschluss an KNX-Tasterschnittstellen oder vergleichbare Binäreingänge, Montage auf Kühlmittelleitung Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Montageart: | k.A. | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BTS 01, BTS01, Bussystem-Physikalischer Sensor, Akustiksensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Le, Smart Home, intelligente Gebäudetechnik, intelligente KNX-Technik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,65* | € 78,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 66,52* | € 78,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,76* | € 78,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,18* | € 79,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,94* | € 85,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|