Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Jalousieausgang 4fach 24V TYA624D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Jalousieausgang 4fach 24V TYA624D
KNX Jalousieausgang 4fach 24V TYA624D
Artikel-Nr.:
     6012-11060932
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA624D
EAN/GTIN:
     3250616059641
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

KNX Jalousieausgang 4fach 24V TYA624D

Jalousieaktor 4fach, 6A /24V DC, KNX. Schaltausgang zum Schalten von 4 Jalousieausgängen. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,96*
€ 276,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,63*
€ 278,75*
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 281,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,03*
€ 283,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,48*
€ 283,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.