Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11060726 Herst.-Nr.: LS502TSAGGO EAN/GTIN: 4011377110038 |
| |
|
| | |
| Tastensatz, 2fach komplett LS 502 TSA GGO zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie LS Art.-Nrn.: LS 5072 TSM, LS 5092 TSM, LS 52921 ST, LS 5092 TSEM, LS 5178 TSM, LS 5192 KRM TS D, LS 5292 D1 ST, LS 5178 TSEM, LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,15* | € 360,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,20* | € 361,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 311,11* | € 361,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,46* | € 364,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 319,30* | € 370,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|