| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10960818 Herst.-Nr.: LFGAC 80.100 EAN/GTIN: 4013339948864 |
| |
|
| | |
| GFK-Außeneck 90Gr. 80x100mm LFGAC 80.100 GFK-Außeneck 90°, pultrudiert, mit Deckel und zweireihiger Befestigungslochung im Boden, halogenfrei. Verwendbar für : GFK-Leitungsführungskanal LFG 80.100 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 80 x 100 mm Schenkellänge innen : 250 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Breite: | 100 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,18* | € 58,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,13* | € 58,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,06* | € 59,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,68* | € 62,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|