Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10958884 Herst.-Nr.: CM646054 EAN/GTIN: 3599076460544 |
| |
|
| | |
| Schutzhaube Stück a 2 Meter CP 300 V4A Schutzhaube CP 300 V4A, in Edelstahl V4A (1.4404), fuer 300 mm Gitterrinnenbreite, Standard-Lieferlaenge: 2000 mm. Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 300 mm | Materialstärke: | 0,6 mm | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Länge: | 2000 mm | Befestigungsart: | Deckelklammer | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 205,42* | € 249,80* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 208,6718* | € 251,6118* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,89* | € 286,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,37* | € 289,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 277,19* | € 329,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 119,685* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|