| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10958876 Herst.-Nr.: RZPBL 25.90 EAN/GTIN: 4013339861583 |
| |
|
| | |
| Bodenlasche RZPBL 25.90 Bodenlasche, zum seitlichen Klemmen (Bodenbefestigung) von bereits am Kanal montierten Distanzprofilen RZP... des begehbaren Kabelrinnensystems. Verwendbar für : Distanzprofile RZP ... Abmessungen (ca. Maße) B x L : 25 x 90 mm Materialstärke t : 3 mm Bodenbefestigungslochung : 11 x 20 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Z-Profil | Ausführung: | Befestigungslasche | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 5,69* | € 7,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,36* | € 7,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,37* | € 7,66* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,05* | € 8,53* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,07* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|