Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso. U-Profil aus U23X gelocht grau 2m 66806


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Iso. U-Profil aus U23X gelocht grau 2m 66806
Iso. U-Profil aus U23X gelocht grau 2m 66806
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10954572
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66806
EAN/GTIN:
     8428884001852
Suchbegriffe:
U-Profil
U-Profilschiene
u-profilschiene 2000 mm
u-profil

Iso. U-Profil aus U23X gelocht grau 2m 66806

Für die Verbindung von Ausleger an "
U"
-Steckverbindung gelocht.
Metallverankerungen verwenden Ø8.
Farbe: grau. Isolierendes Material. Elektrische und mechanische Sicherheit.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
50 mm
Schlitzbreite:
26 mm
Materialstärke:
5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 14,51917*
€ 17,20917*
21 Tage
unbekannt
24
€ 6,50*
ab € 14,56*
€ 17,23*
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 14,69292*
€ 17,37292*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 19,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 20,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 17,37292*
€ 20,67377
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,69292*
€ 17,48457
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 416,95008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66822-A4
ab € 3,9555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.