Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA652103 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10768057
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA6521039016
EAN/GTIN:
     4012740014236
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA652103 vws

Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,00*
€ 132,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,63*
€ 133,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,32*
€ 133,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,58*
€ 135,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 137,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR652104H9016
ab € 27,90*
Zubehör
Hager
BR652105H9016
ab € 27,98*
Zubehör
Tehalit
BRA6521049016
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.