Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck BSKM-IE 0711RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck BSKM-IE 0711RW
Inneneck BSKM-IE 0711RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10767616
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216608
EAN/GTIN:
     4012196532599
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal

Inneneck BSKM-IE 0711RW

Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
135 mm
Außenbreite:
174 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,90*
€ 107,88*
€ 5,46*
ab € 90,64*
€ 111,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,38*
€ 114,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 115,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,98*
€ 115,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216609
ab € 64,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.