Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Inneneck für Wand- und Deckenmontage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216608
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216608
EAN/GTIN:
     4012196532599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Inneneck bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
135 mm
Außenbreite:
174 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanal, Inneneck, Kanalinneneck
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216609
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.