Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 25x25 mm grau 183-22525(50.0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 25x25 mm, halogenfrei, grau
Artikel-Nr.:
     6012-10764537
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-22525
EAN/GTIN:
     4031026564883
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Verdrahtungskanal 25x25 mm grau 183-22525(50.0)

Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2. Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 29,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,22*
€ 47,29*
pro Packung
Frei Haus
ab € 452,77*
€ 531,88*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 461,34*
€ 543,48*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 516,53*
€ 607,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,48*
€ 646,7412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,12*
€ 642,7428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,04*
€ 611,7076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 497,14*
€ 591,5966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 481,91*
€ 573,4729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 461,34*
€ 548,9946
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,2268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.