Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 9-fach f.BRA70172 R 9327 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10757184
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R9327VERZ
EAN/GTIN:
     4012740238984
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager

Blende AEE 9-fach f.BRA70172 R 9327 verz

Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm verzinkt. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
161 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
9
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 9-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,57*
€ 23,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 23,15*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,58*
€ 24,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,92*
€ 24,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.