Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil reinweiß LF 602 rws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10753953
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6029010
EAN/GTIN:
     4012740831734
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Oberteil reinweiß LF 602 rws

Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu LF mit Oberteilbreite 60mm reinweiß
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,67*
2
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,69*
2
€ 5,46*
ab € 2,45*
€ 3,71*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 2,775*
€ 4,125*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 13,14*
€ 17,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,125*
€ 4,90875
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,885*
€ 4,62315
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.