Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück symmetrisch GS-ST70130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück symmetrisch GS-ST70130RW
T-Stück symmetrisch GS-ST70130RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10753647
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277260
EAN/GTIN:
     4012195660408
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück symmetrisch GS-ST70130RW

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Breite des Abzweigs:
125 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 48,28*
€ 63,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,91*
€ 64,01*
25 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 53,30*
€ 64,79*
1
€ 5,46*
ab € 50,65*
€ 66,24*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.