| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10751596 Herst.-Nr.: LUAE 60.150 R EAN/GTIN: 4013339834167 |
| |
|
| | |
| Außeneckeinsatz LUAE 60.150 R Leitungsschutzkanal Außeneckeinsatz 90°, ohne Deckel, Kanalunterteil ungelocht, den Deckel des Leitungsschutzkanals auf Gehrung schneiden und über den Außeneckeinsatz führen, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, Stoßstellenverbinder LST. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 150 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,21* | € 68,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 53,30* | € 68,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,40* | € 69,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,27* | € 70,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,17* | € 72,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|