Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC300T30-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10568931
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68090306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC300T30-600

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 1, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
666 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,64*
€ 345,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,60*
€ 351,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,07*
€ 358,65*
Frei Haus
ab € 355,97*
€ 391,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 395,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,59*
€ 463,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,36*
€ 449,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,16*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,26*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,22*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,24*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,18*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,68*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,90*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,51*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,23*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,22*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,31*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 130,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.