Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 927, DALI, schwarz 931204.003.2.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 927, DALI, schwarz 931204.003.2.76
LED-Anbaudownlight 927, DALI, schwarz 931204.003.2.76
Artikel-Nr.:
     6012-10464321
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931204.003.2.76
EAN/GTIN:
     4051859839217
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 927, DALI, schwarz 931204.003.2.76

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, rzb zimmermann downlight, downlight, anbau downlight led, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 215,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,17*
€ 216,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,65*
€ 221,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,35*
€ 230,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
ab € 44,66*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.