Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931203.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931203.004.1.76
LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931203.004.1.76
Artikel-Nr.:
     6012-10464303
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931203.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859839033
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931203.004.1.76

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte, anbau downlight led, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 215,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,60*
€ 215,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,66*
€ 221,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,78*
€ 230,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
ab € 44,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.