Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 6A, D01 Z-D01/SE-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz 6A, D01 Z-D01/SE-6
Sicherungseinsatz 6A, D01 Z-D01/SE-6
Artikel-Nr.:
     6012-10358790
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     288936
EAN/GTIN:
     4015082889364
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
schraubsicherung d01
schraubsicherung
eaton schraubsicherung

Sicherungseinsatz 6A, D01 Z-D01/SE-6

Sicherungseinsatz, nach DIN VDE 0636, DIN 49522, für Sicherungs-Lasttrennschalter Z-SLS, -SLK verwendbar, für Sicherungssockel D0.-SO und Z-D02/R/3 verwendbar
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,50*
12
€ 5,46*
ab € 0,31834*
€ 0,55834*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,57*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Lager 6012
12
€ 3,90*
ab € 0,36084*
€ 0,64084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,64084*
€ 0,7626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51084*
€ 0,6079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49084*
€ 0,5841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43084*
€ 0,5127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36084*
€ 0,4294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,69008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.